Łącznik krzyżowy
Łącznik krzyżowy
ŁĄCZNIK SZYN SOLAR-ALU-IS5
Nr art. 0865799930
EAN 4047376733848
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
W pełni zmontowany
Łączniki można przypinać bezpośrednio do szyny montażowej bez konieczności wykonywania czynności przygotowawczych
Wymagana liczba łączników krzyżowych dla każdego punktu przecięcia:
- Szyna montażowa, 39 x 37: 1 szt.
- Szyna montażowa, 47 x 37: 1 szt.
- Szyna montażowa, 60 x 37: 2 szt.
- Szyna montażowa, 70 x 40: 2 szt.
- Szyna montażowa, 120 x 90: 4 szt.
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 40 mm |
Szerokość | 29 mm |
Wysokość | 30 mm |
Końcówka wewnętrzna | HS5 |
Długość x szerokość x wysokość (L x B x H) | 40 x 29 x 30 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!