Łącznik manometru

Manometer bridge for air-conditioning unit R134a
MANOMTRBRDE-(F.A/C-R134A/R1234YF)

Nr art. 0764000017

EAN 4038898452508

Ceny dostępne po zalogowaniu
Łącznik manometru

Nr art. 0764000017
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
Do układów klimatyzacji z czynnikiem R134A

Sprawdzaj ciśnienie robocze w układzie klimatyzacji


  • Diagnostyka

Nie wymaga sprzętu do serwisowania układów klimatyzacji


Podczas szacowania naprawy możesz od razu poinformować klienta, czy układ klimatyzacji wymaga napełnienia.



Z manometrem klasy 1,0


  • Ciągłe monitorowanie skalibrowania podczas produkcji

  • Wskaźniki manometru można regulować


Przewody napełniania oznaczone kolorami


Łatwe rozróżnienie między przewodem niskiego ciśnienia (niebieski), wysokim ciśnieniem (czerwony) i przewodem podciśnieniowym/napełniającym (żółty)



Zaczep mocujący


Łatwiejsza praca w komorze silnika



Walizka Orsy 200 z wkładką piankową


  • Bezpieczne przechowywanie

  • Łatwy transport


Mocowania do szybkozłączek na czas transportu i przechowywania


  • Bez ryzyka uszkodzenia szybkozłączek, np. z powodu aktywacji podczas transportu

  • Zapobiega zaplątaniu przewodów elastycznych


Wskazania ciśnienia czynnika R134A/R12 w barach i psi



Wskazania temperatury w °C i °F



Przewód wysokiego ciśnienia, czerwony:1,80 m z zaworem kulkowym



Przewód niskiego ciśnienia, niebieski: 1,80 m z zaworem kulkowym



Przewód podciśnienia/napełniania, żółty: 1,80 m z zaworem kulkowym

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ czynnika chłodniczego

R134a, R-1234yf

Masa produktu (jednej sztuki)

4804,000 g

Zawiera Łącznik manometru:
1 x
Szybkozłączka serwisowa

QCKCUPL-F.A/C-LOWPRES-1/4IN

Opis: Z gwintem zewnętrznym SAE
Ilość: 1 x
1 x
Szybkozłączka serwisowa

QCKCUPL-F.A/C-HIPRES-1/4IN

Opis: Z gwintem zewnętrznym SAE
Ilość: 1 x
2 x
Adapter

AY-ADAPTER-A/C-M12X1/4IN

Opis: Adapter umożliwia dostosowywanie łącznika manometru R-134a do szybkozłączek serwisowych HFO-1234YF
Ilość: 2 x
1 x
Szybkozłączka serwisowa

AY-QUICKCOUPLNG-A/C-LP-M12X1,5-HFO1234YF

Ilość: 1 x
1 x
Szybkozłączka serwisowa

SZYBKOZ.SERWIS.A/C-HP-HFO1234YF-M12X1,5

Ilość: 1 x