Łącznik narożny NG 90° do listew oświetleniowych LED FLB-12 i FLB-24
Łącznik narożny 90° do FLB-12/24
ŁĄCZNIK-KĄTOWY-TAŚM-LED-(FLB-12/24)-90ST
Nr art. 0976521302
EAN 4099618722097
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do łatwego podłączania do listwy oświetleniowej LED
- Do prostego i szybkiego łączenia narożnego dwóch listew oświetleniowych
- Idealne rozwiązanie do listew oświetleniowych o szerokości 8 mm
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Przezroczysty |
Długość | 18 mm |
Szerokość | 10 mm |
Wysokość | 4,5 mm |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |