Łącznik przesuwny
Łącznik przesuwny
KOMPENSATOR-(A2K)-(ET-M10)-(IT-M8-M10)
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Umożliwia ruch wahadłowy
- Indywidualne podwieszenie bezpośrednio do sufitu lub szyny montażowej
- Zapobiega wzrostowi naprężeń na osprzęcie rurowym
- Nakrętka kombinacyjna umożliwia podłączenie różnych gwintów, np. M8/M10.
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Materiały dodatkowe(X)
Używany do budowy rurociągów i instalacji
Dopuszczalne obciążenie | 1.3 kN |
Gwint przyłączeniowy (G) | M10 |
Gwint wylotowy (AG) | M8/M10 |
Długość przesuwania (X) | 35 mm |
Długość gwintu (LG) | 17 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Długość (L) | 60 mm |
Wysokość (H) | 48 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Masa produktu (jednej sztuki) | 192,100 g |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |