Łączniki mebli SL 15
Łączniki, meblarstwo, SL 15
ŁĄCZNIK-SL15-15X17MM-ZN-(DO-MAT-20MM)
Nr art. 0683242600
EAN 4056807592503
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości łączniki serii S
- Kompleksowy system wykonany ze stali z blatami ocynkowanymi
- Obudowa ∅ 15 mm, śruba ∅ 10 mm
- Stabilny napęd z gniazdem sześciokątnym rozmiar 5
- Prosty montaż, zamocowanie ponad głową również możliwe
- Duży dystans dokręcania 4,5 mm
- Odporny na tolerancje
- Odporny na wibracje
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Stoły, łóżka, duże meble.
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Przeznaczone do płyty o grubości | 20 mm |
Min./maks. głębokość wierconego otworu (L1) | 17-17,5 mm |
Odległość pomiędzy środkiem otworu a krawędzią (L2) | 10 mm |
Średnica wierconego otworu | 15 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!