Ładowarka do akumulatora pojazdu, 12/24 V 8 A Litowy/ołowiowy 10–240 Ah
Ładowarka do akum. samoch. 12/24 V 8 A lit./ołow.
PROSTOWNIK-VEH-12/24V-8/4A-10-240AH
Nr art. 0510955908
EAN 4062856278305
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niewielkie i wytrzymałe urządzenie z obudową odporną na pył, zachlapanie i promieniowanie UV
- Gumowany spód chroniący przed zarysowaniem lakieru pojazdu i poślizgiem
- Obejmuje tryb naprawczy umożliwiające regenerację głęboko rozładowanych, zasiarczonych akumulatorów oraz akumulatorów o zmniejszonej pojemności
- Funkcja zasilania umożliwiająca odłączenie akumulatora od pojazdu bez utraty ważnych konfiguracji
- Automatyczne wykrywanie akumulatorów i wybór 8 trybów ładowania
- Ładowanie konserwacyjne podczas zimowania, magazynowania, ekspozycji itp.
- Zimowanie: Specjalny tryb ładowania 12 i 24 V w niskich temperaturach otoczenia
- Przechowywanie, wystawianie i przekazywanie pojazdów: Automatyczne przełączanie na ładowanie podtrzymujące, gdy akumulator jest naładowany (12 i 24 V)
- Wymiana akumulatora: Funkcja zasilania umożliwiająca wymianę akumulatora bez utraty danych
| Napięcie | Tryb | Prąd ładowania | Napięcie ładowania | Pojemność akumulatora |
| 12 V | NORMALNY | 7,5 A | 14,5 V | 18–240 Ah |
| 12 V | ZIMNO/AGM | 7,5 A | 14,7 V | 18–240 Ah |
| 24 V | NORMALNY | 3,75 A | 29 V | 10–120 Ah |
| 24 V | ZIMNO/AGM | 3,75 A | 29,4 V | 10–120 Ah |
| 12 V | REGENERACJA | 2 A | 16 V | 18–240 Ah |
| 13,6 V | ZASILANIE | 5 A | 13,6 V | ZASILANIE |
| 12 V | ZAAWANSOWANE AGM | 7,5 A | 15 V | 18–240 Ah |
| 12,8 V | LIT | 5 A | 14,6 V | 10-80 Ah |
Materiały dodatkowe(X)
- Idealne rozwiązanie do samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów ratunkowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, łodzi, pojazdów terenowych, przyczep kempingowych, domów mobilnych, ciągników, kosiarek do trawników, pomp do opon, wymienników oleju itp.
- Do codziennego użytku w warsztacie oraz do obsługi serwisowej akumulatorów 12 V (15 A) i 24 V (7,5 A)
- Podłączyć czerwony zacisk ładowarki (dodatni) do dodatniego (+) zacisku akumulatora
- Podłączyć czarny zacisk ładowarki (ujemny) do ujemnego (-) zacisku akumulatora
- Ładowarka automatycznie wykrywa akumulatory 12 V lub 24 V
Min./maks. napięcie wejściowe | 220-240 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Maks. napięcie ładowania 12 V | 14,7 V |
Maks. napięcie ładowania 24 V | 29,4 V |
Prąd ładowania przy napięciu 12 V | 7,5 A |
Prąd ładowania przy napięciu 24 V | 3,75 A |
Min./maks. pojemność akumulatora/baterii | 10-240 Ah |
Moc znamionowa | 105 W |
Oznaczenie akumulatora | Akumulator litowo-jonowy 12 V (LiFePO4), Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+), Akumulatory kwasowo-ołowiowe 24 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, włóknina AGM, EFB, EFB+) |
Charakterystyka ładowania | IUoU |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Długość kabla | 1,8 m |
Całkowicie izolowane zaciski ładowania | Tak |
Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami) | 1,8 m |
Przekrój poprzeczny kabla | 1,30 mm² |
Długość x szerokość x wysokość | 234 x 104 x 64 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1080,000 g |
Kolor | Czarny, Antracytowo szary |
Zabezpieczenie przed iskrzeniem | Tak |
Ochrona przed odwrotną biegunowością | Tak |
Znak jakości | CE, Zabezpieczenie certyfikowane GS |