Ładowarka wielofunkcyjna Pro 5
Ładowarka do akumulatorów Pro5
ŁADOWARKA-PRO5-(240V AC/12V DC)
Nr art. 08274005
EAN 4058794455304
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do wszystkich popularnych urządzeń USB, takich jak smartfony, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3
Funkcja ładowania USB 5 V/1000 mA
Inteligentne i bezpieczne urządzenie
- Śledzenie stanu ładowania każdego akumulatora (monitorowanie poszczególnych gniazd)
- Chroni akumulatory przed wielokrotnym przeładowaniem z wykorzystaniem funkcji konserwacji akumulatorów
- Automatyczne przełączanie na ładowanie podtrzymujące
Do sprawdzania pojemności, napięcia i prądu ładowania/rozładowywania
Funkcja testowania
Ożywia stare akumulatory
Funkcja pielęgnacji
Materiały dodatkowe(X)
Do od 1 do 4 akumulatorów NiMH/NiCd lub zestawów akumulatorów (Mikro AAA/Mignon AA/Baby C/Mono D) oraz 1 x 9 V NiMH/NiCd E.
Maks. liczba gniazd ładowania akumulatorów AAA | 4 szt |
Maks. liczba gniazd ładowania akumulatorów AA | 4 szt |
Prąd ładowania akumulatora AAA | 450 mA |
Prąd ładowania akumulatora AA | 450 mA |
Wyświetlacz | LCD |
Szybki test pojemności | Tak |
Indywidualne monitorowanie szczelin | Tak |
Funkcja automatycznego odświeżania | Tak |
Wykrycie uszkodzenia akumulatora | Tak |
Kontrola temperatury | Tak |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 520,000 g |
Kolor | Czarny |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 140 x 55 mm |