brzeszczot do wyrzynarki, budowlany, trzy gwiazdki

Brzeszczot do wyrzynarki 3S Construction
BRZESZ.WYRZYN.BUD.3 SZT.57XK30

Nr art. 060811595
EAN 4038898410645

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z gruboziarnistymi węglikami spiekanymi do cięcia materiałów ciernych oraz o dużej twardości.
  • Idealne do cięcia eternitu, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, cegieł glinianych, szkła i wyrobów z ceramiki o grubości materiału do 15 mm. Nadaje się również do rur stalowych i żeliwnych.

  • Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem typu T.
Uwaga

Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

System oznaczeń barwnych


  • Brązowy: Przeznaczone do drewna

  • Niebieski: Przeznaczone do metali

  • Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych

  • Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej

  • Pomarańczowy: Przeznaczone do tworzyw sztucznych


System gwiazdek


  • Cztery gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.

  • Trzy gwiazdki: Piła tarczowa do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i bardzo długiej żywotności.

  • Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.

  • Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.

Długość robocza

57 mm

Min./maks. grubość materiału

5-15 mm

Szczególnie przydatne do

Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Cegła, szkło, ceramika

Przeznaczone do

Rury stalowe, rury metalowe odlewane

Ilość części

3 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość

82 mm