brzeszczot do wyrzynarki, budowlany, trzy gwiazdki Do materiałów mineralnych i wielowarstwowych
Brzeszczot do wyrzynarki 3S do materiałów mineralnych/warstwowych
BRZESZCZOT-DO-WYRZYN-3SZT-91/3,3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 91 mm |
Min./maks. grubość materiału | 4-70 mm |
Podziałka uzębienia | 3,3 mm |
Szczególnie przydatne do | Materiał wielowarstwowy |
Przeznaczone do | Płyta pilśniowa |
Ilość części | 3 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 132 mm |