brzeszczot do wyrzynarki, budowlany, trzy gwiazdki Do płyt gipsowo-kartonowych i włókno-cementu
Brzeszczot do wyrzynarki 3S do płyt gips.-kart./włók.-cem.
BRZESZCZOT WYRZ.B-ME.3SZT.74/4.3 HM
Nr art. 061527540
EAN 4011231515092
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne do prostych cięć cienkich materiałów
- Podziałka zębów wynosząca 4,3 mm i długość 100 mm lub 117 mm do materiałów o grubości od 5 do 70 mm lub od 5 do 80 mm.
- Do użytku z wyrzynarkami zgodnymi z brzeszczotami z chwytem T
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 74 mm |
Min./maks. grubość materiału | 5-70 mm |
Podziałka uzębienia | 4,3 mm |
Szczególnie przydatne do | Płyta gipsowo-kartonowa, Cement zbrojony włóknem, Cement z azbestem, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
Ilość części | 3 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 100 mm |