brzeszczot do wyrzynarki, roboty budowlane, trzy gwiazdki Do drewna z gwoździami i metalami nieżelaznymi
Brzeszczot do wyrzynarki 2S do drewna z gwoźdz.
BRZESZCZOT DLA BUDOW. 5 SZT/ 90/2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealny do szybkiego i dokładnego cięcia.
- Drobna podziałka zębów wynosząca 2,5 mm jest odpowiednia do cięcia materiałów drewnianych i metali nieżelaznych, a także grubych blach i aluminium o grubości od 3 do 30 mm.
- Do użytku z wyrzynarkami z uchwytem T.
Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
System oznaczeń barwnych
- Brązowy: Przeznaczone do drewna
- Niebieski: Przeznaczone do metali
- Szary: Przeznaczone do zastosowań budowlanych/uniwersalnych
- Zielony: Przeznaczone do stali szlachetnej
- Pomarańczowy: Przeznaczone do tworzyw sztucznych
System gwiazdek
- Cztery gwiazdki: Brzeszczot do ekstremalnych zastosowań o wysokiej wydajności i bardzo długiej żywotności.
- Trzy gwiazdki: Brzeszczot do wyjątkowo wymagających zastosowań o wysokiej wydajności cięcia i długiej żywotności.
- Dwie gwiazdki: Ostrze idealne do wymagających zastosowań.
- Jedna gwiazdka: Standardowe ostrze idealne do konwencjonalnych zastosowań.
Długość robocza | 90 mm |
Min./maks. grubość materiału | 3-30 mm |
Podziałka uzębienia | 2,5 mm |
Szczególnie przydatne do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Przeznaczone do | Blacha gruba |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 117 mm |