brzeszczot do wyrzynarki, roboty budowlane, trzy gwiazdki Do materiałów wielowarstwowych i cienkich arkuszy blachy
Brzeszczot do wyrzynarki 2S do mat. warst. i cienkich blach
BRZESZ.WYRZYN.BUD.5 SZT.105/1.2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 105 mm |
Min./maks. grubość materiału | 1-3 mm |
Podziałka uzębienia | 1,2 mm |
Szczególnie przydatne do | Blacha cienka |
Przeznaczone do | Aluminium |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 132 mm |