brzeszczot do wyrzynarki, roboty budowlane, zakrzywione cięcie, dwie gwiazdki Do drewna z gwoździami

Brzeszczot do wyrzynarki 2S do drewna z gwoźdz., cięcie krzywol.

Nr art. 061505025
EAN 4038898410904

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości brzeszczot do wyrzynarki o podwyższonych wymaganiach. Szczególnie nadaje się do cięć krzywoliniowych w drewnie z gwoździami i nieżelaznymi metalami nieszlachetnymi.

System oznaczeń barwnych


Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym



Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania


Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Uwaga
  • Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.

  • Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość robocza

53 mm

Min./maks. grubość materiału

3-20 mm

Podziałka uzębienia

2,5 mm

Szczególnie przydatne do

Drewno z gwoździami
Metal ciężki nieżelazny

Przeznaczone do

Blacha cienka
Aluminium
PCW

Ilość części

5 szt

Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki

Uchwyt T

Długość

77 mm