pias®wkręty samowiercące, łeb sześciokątny z kołnierzem asortyment 1127 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1.
pias stal ocynkowana łeb sześciokątny z kołnierzem 1127 szt. Sysko
ZESTAW PIAS-HEX-FLG-(A3K)-1127 SZT-SYSKO
SYSTEMKOFFER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
wkręty samowiercące pias, łeb sześciokątny, śr. 4,2 mm, śr. 4,8 mm, śr. 5,5 mm, w tym nasadka sześciokątna
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7504 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Konstrukcja | Z kołnierzem |
Ilość elementów w zestawie | 1127 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4346 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW7-(A3K)-4,2X13
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW7-(A3K)-4,2X16
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW7-(A3K)-4,2X19
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW7-(A3K)-4,2X25
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X13
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X16
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X19
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X25
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X32
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X38
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-4,8X50
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-5,5X16
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-5,5X19
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-5,5X25
ZEBRA PIASWKRĘT-SAMOW-PIAS-ŁEB-SW8-(A3K)-5,5X32
ZEBRA PIASJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk