szpachlówka VAKU UNIVERSAL EXTRA
Szpachla VAKU universal extra
SZPACH.VAKU UNIVERSAL EXTRA 1,3 KG + 50G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
Zawartość | 0.5 l |
Zawartość | 1.3 kg |
Baza chemiczna | Poliester |
Kolor | Beżowy, podobny do RAL 1001 |
Dodatek utwardzacza | 2 % |
Gęstość | 1.92 kg/dm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Maks. czas utwardzania mieszaniny | 5 min |
Czas utwardzania mieszaniny min. | 4 min |
Czas utwardzania mieszaniny - warunki | w temperaturze pokojowej 20°C, wkład podwójny ze statyczną końcówką mieszającą i pistoletem pneumatycznym |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas schnięcia | 30 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Odporność temperaturowa po utwardzeniu maks. | 90 °C |
Maks. dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych | 250 g/l |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 45 g/l |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |