Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Z asymetrycznym zamknięciem
Zaciskać z dużą, równomiernie rozłożoną siłą.
Z asymetrycznym zamknięciem w całości ze stali nierdzewnej
Śruba sześciokątna rowkowana, 7 mm
Do przewodów o dużym poziomie twardości, a także wkładek z metalu lub tworzywa sztucznego
Clamp with a high clamping force and breaking torque.
Wielowarstwowy, wysokiej jakości wąż do wody PCW z poliestrową wyściółką o wysokiej wytrzymałości
Niewielka wysokość całkowita do połączeń w miejscach trudno dostępnych