Zaciskowa opaska kablowa z tworzywa sztucznego
Opaska do przewodów z języczkiem z tw. szt.
OPASKA PRZEWODU CZARNA 7.8X370
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dobre właściwości recyklingu
Pewny uchwyt połączonych kabli
Uzębienie wewnętrzne na pasku
Bez konieczności użycia narzędzi montażowych
Można mocować ręką
Odporne na podkłady, oleje, smary i paliwa samochodowe.
Należy zachować ostrożność w przypadku silnych kwasów mineralnych i/lub utleniających środków chemicznych, zwłaszcza w wysokich temperaturach
Brak odporności na kwasy mineralne i/lub chemiczne środki utleniające.
Materiały dodatkowe(X)
Budowa szaf sterowniczych, instalacje, budowa pojazdów silnikowych, warsztaty obsługujące pojazdy silnikowe, warsztaty fabryczne, budowa wind
Naturalny: Do użytku wewnątrz
Czarny: Odporne na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Dodatki węglowe spowalniają skutki działania promieni UV na materiał.
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 7,8 mm |
Długość | 360 mm |
Min./maks. średnica wiązki | 1,6-100 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 85 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | -10 do 85 °C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!