Opaski do przewodów KBL 2, czarne, z tworzywa sztucznego
Opaska do przewodów, jednocz., z aprobatą, czarna
OP.NA PRZ.EL-UL-IEC 62275-CZARNA-7,6X368
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybka instalacja i łatwa obróbka
Lekko rozwinięty, spiczasty koniec opaski i jednoczęściowe zamknięcie klinowe
Brak uszkodzeń izolacji, np. przewodów z powodu ostrych krawędzi
Zaokrąglona i gładka powierzchnia zewnętrzna
Pewne mocowanie zapobiegające skręcaniu i zsuwaniu się opaski na boki
Uzębienie wewnętrzne na pasku
Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
Odporność na promieniowanie UV zgodnie z ISO 4892-2, część 2
Do obróbki ręcznej lub za pomocą narzędzi
Aprobaty i wyjaśnienia dotyczące drukowania i zapisywania dostępne bezpośrednio za pośrednictwem kodu QR na opakowaniu.
Testowane zgodnie z normami EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)
Opaski do przewodów odporne na promieniowanie UV spełniają wymagania normy ISO 4892-2: Tworzywa sztuczne — napromienianie lub starzenie się w symulowanych warunkach atmosferycznych — część 2: lampy ksenonowe łukowe. Spełnienie wymagań norm IEC 62275, EN 62275 i UL 1565 dotyczących odporności opasek do przewodów na promieniowanie UV wymaga przeprowadzenia testów obejmujących 1000 godzin napromieniowywania i starzenia.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowania obejmują budowę maszyn, konstrukcję szaf rozdzielczych, konstrukcję pojazdów, warsztaty fabryczne, konserwację, przemysł wytwórczy, przemysł budowlany, warsztaty samochodowe, transport/logistykę, konstrukcję wind
Materiał | PA 6,6 V-2 - poliamid |
Kolor | Czarny |
Szerokość | 7,6 mm |
Długość | 368 mm |
Min./maks. średnica wiązki | 7-102 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do +85 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | -20 do +85 °C |
Min. siła rozciągająca | 534 N |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V2 |