Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Aktywny środek czyszczący do szyb

Aktywny środek czyszczący do szyb
AKTYWNA PIANKA DO SZYB 500ML

Nr art. 089025

Ceny dostępne po zalogowaniu

Aktywny środek czyszczący do szyb

Nr art. 089025
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
Pianka czyszcząca do szyb i gładkich powierzchni

Stabilny


Nie spływa z pionowych powierzchni



Niezwykle skuteczne czyszczenie


  • Gdy bańki pianki pękają, wysokoskoncentrowane aktywne środki czyszczące docierają bezpośrednio do zanieczyszczeń

  • Ogromna skuteczność rozpuszczania zanieczyszczeń


Oszczędza pieniądze dzięki 20-krotnie wyższej wydajności



Chroni materiały


Nie atakuje farb, gumy ani tworzyw sztucznych.

Uwaga

Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać do szkła poliwęglanowego.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Rozpuszcza martwe owady, ptasie odchody, pyły, osady nikotyny, tłuste plamy, pozostałości silikonów i gumowych uszczelnień szyb na oknach samochodowych, lusterkach i powierzchniach malowanych.

Instrukcja

Dla optymalnego spienienia mocno wstrząsnąć puszkę przed użyciem.

Spis treści

500 ml

Masa produktu (jednej sztuki)

543,125 g

Pojemnik

Aerozol

Baza chemiczna

Woda i propanol

Zapach

Cytrynowy

Kolor

Bezbarwny

Wartość pH

9,5

Gęstość/warunki

0,89 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5