Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Aktywny środek czyszczący do szyb
Pianka czyszcząca do szyb i gładkich powierzchni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stabilne
Brak spływania z pionowych powierzchni
Bardzo wysoka skuteczność czyszczenia
- Gdy bańki pianki pękają, wysoko skoncentrowane aktywne środki czyszczące docierają bezpośrednio do zanieczyszczeń
- Wyjątkowa zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
Oszczędność dzięki 20-krotnej wydajności
Nie uszkadza materiałów
Brak negatywnego wpływu na farby, kauczuk i tworzywa sztuczne
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie używać do szkła poliwęglanowego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Rozpuszcza martwe owady, ptasie odchody, pyły, osady nikotyny, tłuste plamy, pozostałości silikonów i gumowych uszczelnień szyb na oknach samochodowych, lusterkach i powierzchniach malowanych.
Dla optymalnego spienienia mocno wstrząsnąć puszkę przed użyciem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!