Szczeliwo do gwintów, średnie

Szczeliwo do gwintów, średnie
KLEJ DO GWINTÓW ŚREDNI 25 G

Nr art. 0893243025

EAN 4045989711628

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szczeliwo do gwintów, średnie

Nr art. 0893243025
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
Klej i szczeliwo do gwintów, z możliwością łatwego usunięcia – system dozowania obsługiwany jedną ręką

Zapewnia połączenie o średniej mocy


Można je usunąć za pomocą zwykłych narzędzi



Możliwość stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej i pasywowanych


Nie jest wymagany „akcelerator” ani „aktywator”



Doskonała stabilność nośnika i termiczna


Uniwersalne produkty do szerokiej gamy zastosowań



Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe


Brak niepożądanych problemów z blokowaniem, np. w przypadku mechanicznego zabezpieczenia przed luzowaniem się śrub



Wysoka odporność


Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw
(patrz wyszczególnienie odporności)



Bez silikonów, rozpuszczalników i olejów



System DOS:


  • Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu

Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.


  • Płynnie regulowany układ dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.


  • Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu

Potwierdzenie właściwości
  • Aprobata DVGW (nr rej. NG-5146BM0552), testowane zgodnie z normą DIN EN 751-1 (niedozwolone w instalacjach gazowych w Niemczech zgodnych z normą DVGW TRGI 2018).

  • Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

  • Zgodność z formułą zalecaną przez Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska do stosowania tam, gdzie wchodzą w kontakt z wodą pitną, opublikowaną dnia 11 lutego 2016 r. W przypadku stosowania jako szczeliwa do gwintów, które wchodzi w kontakt z wodą pitną, należy przestrzegać odpowiednich zaleceń stowarzyszenia branży klejów i szczeliw.
Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane.

Obszar zastosowania
  • Aprobata DVGW (nr rej. NG-5146BM0552), testowane zgodnie z normą DIN EN 751-1 (niedozwolone w instalacjach gazowych w Niemczech zgodnych z normą DVGW TRGI 2018).

  • Testy NSF przeprowadzone zgodnie z normą NSF/ANSI 61 do użytku z wodą techniczną i wodą pitną

  • Zgodność z formułą zalecaną przez Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska do stosowania tam, gdzie wchodzą w kontakt z wodą pitną, opublikowaną dnia 11 lutego 2016 r. W przypadku stosowania jako szczeliwa do gwintów, które wchodzi w kontakt z wodą pitną, należy przestrzegać odpowiednich zaleceń stowarzyszenia branży klejów i szczeliw.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do średnio mocnego zabezpieczania, mocowania i uszczelniania połączeń gwintowych, takich jak śruby zwykłe, śruby dwustronne, nakrętki i kołki gwintowane, które można ponownie odkręcić przy pomocy zwykłych narzędzi. Średnio mocne szczeliwo do gwintów jest przeznaczone do stosowania przy produkcji pojazdów osobowych i użytkowych, przy obróbce metali i produkcji narzędzi, w przemyśle stoczniowym, przy budowie maszyn i silników oraz przy produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Instrukcja

To płynne tworzywo sztuczne utwardza się w kontakcie z metalem przy braku tlenu. Powierzchnie styku muszą być suche, oczyszczone z pyłu i smaru. Zwilżyć łączone powierzchnie odpowiednią ilością i natychmiast je połączyć.



Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.

Baza chemiczna

Ester kwasu dimetakrylowego

Kolor

Niebieski fluorescencyjny

Gęstość/warunki

1,12 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1

Min./maks. lepkość 1/warunki 1

4000-9000 mPas / 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 3/2,5 obr./min

Min./maks. lepkość 2/warunki 2

1500-3000 mPas / Przy 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 3/20 obr./min

Odpowiednia dla maks. gwintu

M36

Maks. zdolność wypełnienia szczelin

0,25 mm

Wytrzymałość początkowa po min./maks.

5-15 min

Wytrzymałość użytkowa po min./maks.

0,5-1 h

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

1 h-3 h

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie/warunki

10-20 N/mm² / zgodnie z ISO 10123

Min./maks. moment luzujący

15-25 Nm

Moment luzujący – warunki

DIN EN 15865

Min./maks. moment odkręcający

3-8 Nm

Moment odkręcający - warunki

DIN EN 15865

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-55 do 150 °C

Punkt zapłonu min.

100 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

25 g

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Wykluczenie tlenu i kontaktu z metalem (jony miedzi lub żelaza)

Lepkość przy 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)
5000–7000 mPas Prędkość obrotowa wrzeciona: 1/20
1500-2500 mPas Prędkość obrotowa wrzeciona: 3/20
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia metalu 7063

ZMYWACZ DO METALU 500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

ŚCIERECZKI TEX-REIN 27X38 CM 150SZT

Wyjątkowo cienka szmatka do czyszczenia miejsc wrażliwych na kurz i włókna
x 4 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 6
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań