Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2300-E POWER

Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2300-E POWER
NAGRZEWNICA GOR.POW.-HLG2300-EPOWER

Nr art. 57072521

EAN 4065746030106

Ceny dostępne po zalogowaniu
Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2300-E POWER

Nr art. 57072521
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
Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
  • Często używane ustawienia można zapisać przy użyciu wyświetlacza LCD

  • Regulacja temperatury w krokach co 5°C oraz przepływu powietrza w 5 stopniach ułatwia kontrolę temperatury i przepływu powietrza

  • Wysoka żywotność silnika do 1000 godzin

  • Wytrzymała grzałka ceramiczna o niskiej czułości na uderzenia

  • Lekka ergonomiczna konstrukcja pozwala wykonywać jeszcze dłuższe prace przy niewielkim zmęczeniu
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Lutowanie i spawanie, spawanie tworzyw sztucznych, klejenie, usuwanie farb, ogrzewanie i formowanie tworzyw sztucznych; spawanie bituminów; spawanie belek wzmacniających, uszczelnianie otworów z wykorzystaniem dodatków do spawania, usuwanie etykiet, spawanie z wykorzystaniem tworzywa keder, nakładanie spawów, usuwanie kleju, barwienie soczewek (czyszczenie, suszenie, nakładanie folii), montaż rurek termokurczliwych i tkanin termokurczliwych, owijanie folią

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Moc wejściowa

2300 W

Min./maks. temperatura nadmuchu

80 do 650 °C

Min./maks. strumień powietrza

200-550 l/min

Waga urządzenia

750 g

Długość kabla

5 m

Typ kabla

H05RN-F2x1,0 mm²

Wysokość

195 mm

Długość

250 mm

Szerokość

75 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dysza odbiciowa do lutowania

AY-DYSZA DO ZGRZEWANIA

x 1 szt.
Dysza odbiciowa

AY-DYSZA-REFLECTOR 90°

x 1 szt.
Stopka zgrzewcza

AY-DYSZA-HAB-ADHTH4MM

x 1 szt.
Końcówka redukcyjna, 9 mm

AY-DYSZA-9MM

x 1 szt.
Ogranicznik, 20 mm

AY-DYSZA-20MM

x 1 szt.
Profesjonalna płaska dysza zgrzewcza

AY-DYSZA DO NAGRZEWNICY-15

Optymalnie nadaje się do zgrzewania powłok bitumicznych
x 1 szt.
Dysza szerokostrumieniowa

AY-DYSZA SZEROKA-50MM