Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dmuchawa gorącego powietrza HLG 2300-E POWER
Poręczne, lekkie urządzenie z bezstopniową regulacją temperatury i przepływu powietrza. Dodatkowy wyświetlacz LCD z funkcją pamięci
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Często używane ustawienia można zapisać przy użyciu wyświetlacza LCD
- Regulacja temperatury w krokach co 5°C oraz przepływu powietrza w 5 stopniach ułatwia kontrolę temperatury i przepływu powietrza
- Wysoka żywotność silnika do 1000 godzin
- Wytrzymała grzałka ceramiczna o niskiej czułości na uderzenia
- Lekka ergonomiczna konstrukcja pozwala wykonywać jeszcze dłuższe prace przy niewielkim zmęczeniu
Lutowanie i spawanie, spawanie tworzyw sztucznych, klejenie, usuwanie farb, ogrzewanie i formowanie tworzyw sztucznych; spawanie bituminów; spawanie belek wzmacniających, uszczelnianie otworów z wykorzystaniem dodatków do spawania, usuwanie etykiet, spawanie z wykorzystaniem tworzywa keder, nakładanie spawów, usuwanie kleju, barwienie soczewek (czyszczenie, suszenie, nakładanie folii), montaż rurek termokurczliwych i tkanin termokurczliwych, owijanie folią
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!