Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg
Prowadn. Dynapro cichy domyk, pełen wysuw, hydr.
PROWADNICA-DYNAP-40-LIQU-SOFTCLOSE-270
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pełen wysuw, zsynchronizowany
Opcjonalny moduł Tipmatic
- Mechaniczny system otwierania do frontów bez uchwytu
- Beznarzędziowy montaż jednostki Tipmatic zapewniającej ciche domykanie
- Jeden moduł do wszystkich długości znamionowych oraz klas wagowych
- 3-stopniowa regulacja siły wyrzutu
- Duży zakres wyzwalania dzięki listwie synchronizacyjnej
Moduł Tipmatic od NL 270 mm i szerokości korpusu min. 350 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość znamionowa (NL) | 270 mm |
Obciążalność | 40 kg |
Układ otwierania/zamykania | Płynne zamykanie |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
| Legenda | |||||
| HV | Regulacja wysokości | LWK | Szerokość szafki w świetle | NV | Regulacja nachylenia |
| KB | Szerokość szafki | LWS | Szerokość szuflady w świetle | S | Ścianka boczna szafki |
| KV | Przednia krawędź obudowy | MET | Minimalna głębokość montażu | SKL | Długość szuflady |
| L | Długość | NL | Długość nominalna | SV | Regulacja na boki |
| SC | Cichy domyk | TMSC | Moduł cichego domyku Tipmatic |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!