Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 1
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 2
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 3
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 4
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 5
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 6
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 7
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 8
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 9
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 10
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 11
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 12
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 13
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 14
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg - 15

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym. System cichego domyku Dynapro można również wyposażyć w funkcję Tipmatic.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 26
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
Pełen wysuw, zsynchronizowany



Opcjonalny moduł Tipmatic


  • Mechaniczny system otwierania do frontów bez uchwytu

  • Beznarzędziowy montaż jednostki Tipmatic zapewniającej ciche domykanie

  • Jeden moduł do wszystkich długości znamionowych oraz klas wagowych

  • 3-stopniowa regulacja siły wyrzutu

  • Duży zakres wyzwalania dzięki listwie synchronizacyjnej
Uwaga

Moduł Tipmatic od NL 270 mm i szerokości korpusu min. 350 mm.

Obszar zastosowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!