Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

Prowadn. Dynapro cichy domyk, pełen wysuw, hydr.
PROWADNICA-DYNAP-40-LIQU-SOFTCLOSE-350

Nr art. F130107802

EAN 9003012789605

Ceny dostępne po zalogowaniu
Prowadnice z pełnym wysuwem System cichego domyku Dynapro, hydr., 40/70 kg

Nr art. F130107802
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
Z wbudowanym wytłumiaczem (systemem cichego domyku) hydraulicznym. System cichego domyku Dynapro można również wyposażyć w funkcję Tipmatic.

Pełen wysuw, zsynchronizowany



Opcjonalny moduł Tipmatic


  • Mechaniczny system otwierania do frontów bez uchwytu

  • Beznarzędziowy montaż jednostki Tipmatic zapewniającej ciche domykanie

  • Jeden moduł do wszystkich długości znamionowych oraz klas wagowych

  • 3-stopniowa regulacja siły wyrzutu

  • Duży zakres wyzwalania dzięki listwie synchronizacyjnej
Uwaga

Moduł Tipmatic od NL 270 mm i szerokości korpusu min. 350 mm.

Obszar zastosowania

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość znamionowa (NL)

350 mm

Obciążalność

40 kg

Układ otwierania/zamykania

Płynne zamykanie

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Legenda
HV Regulacja wysokości LWK Szerokość szafki w świetle NV Regulacja nachylenia
KB Szerokość szafki LWS Szerokość szuflady w świetle S Ścianka boczna szafki
KV Przednia krawędź obudowy MET Minimalna głębokość montażu SKL Długość szuflady
L Długość NL Długość nominalna SV Regulacja na boki
SC Cichy domyk TMSC Moduł cichego domyku Tipmatic
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt montażowy 3D

UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-3D

Przeprojektowany uchwyt montażowy i adapter regulacyjny prowadnicy Dynapro o ulepszonej funkcjonalności
Uchwyt montażowy 4D z adapterem

UCHWYTY-MONTAŻOWE-DYNAPRO-4D

Ulepszony uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
Uchwyt montażowy 2D Prowadnica Dynapro

UCHWYTY DO PROWADNIC DYNAPRO-2D

Uchwyt montażowy 3D i adapter regulacyjny

UCHWYTY MONTAZOWE DYNAPRO ZEST.

Uchwyt montażowy i adapter regulacyjny do prowadnicy Dynapro
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt EURO, typ A

WKRĘT-EURO-Z2-(E2J)-6,3X14

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.
Wkręt EURO, typ A

WKRĘT-EURO-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Do łączenia płyt montażowych i mocowań w meblarstwie
x 500 szt.
Drążek synchronizatora do modułu cichego domyku Tipmatic Soft-close

SYNCHRONIZATOR-DYNAPRO/NOVAPRO-TMSC

Można użyć do Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close i Dynaneo Tipmatic
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uniwersalny szablon do wiercenia w szafkach

WZORNIK-DO-MONTAŻU-PROWADNIC-NP/DP/DN

Szablon do trzech systemów prowadnic: Nova Pro, Dynapro i Dynaneo