Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Compact

Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Compact
LAMPA WARSZTATOWA ERGOPOWER COMP-7W

Nr art. 0827940260

EAN 4099618176111

Ceny dostępne po zalogowaniu
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Compact

Nr art. 0827940260
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
Mocna lampa ręczna LED o niewielkich rozmiarach

Ekskluzywna konstrukcja Würth



Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem


Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt



Duża elastyczność


Jeden hak



Pasek na nadgarstek



Główne światło dioda LED SMD 5 W, światło punktowe dioda LED 2 W



Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°


Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą



Silne magnesy


dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy



Stan ładowania akumulatora


Cztery lampki kontrolne



Ładowanie przez interfejs USB-C



Tryb przełączania


Światło punktowe, słabe światło główne, mocne światło główne



Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych


Krótki czas ładowania, długi czas świecenia



Natężenie światła można regulować bezstopniowo:


  • Słabe światło główne: 225 lm

  • Mocne światło główne: 450 lm

  • Światło punktowe: 150 lm
Uwaga

Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Strumień świetlny światła głównego

450 lm

Strumień świetlny światła bocznego

150 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

2,5-5,5 h

Czas świecenia światła głównego

2,5 h

Czas świecenia światła dodatkowego

5 h

Czas ładowania

4 h

Odporność na uderzenia

IK08

Stopień ochrony IP

IP 65

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

5 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

2200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Rodzaj przyłącza

USB typ C

Min./maks. temperatura pracy

40 do -10 °C

Długość x szerokość x wysokość

43,5 x 37,5 x 230 mm

Typ wtyczki

C