Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Compact
Mocna lampa ręczna LED o niewielkich rozmiarach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ekskluzywna konstrukcja Würth
Stopień ochrony IP65 zapewniający ochronę przed wodą i pyłem
Dwuczęściowa obudowa zapewniająca pewny chwyt
Duża elastyczność
Jeden hak
Pasek na nadgarstek
Główne światło dioda LED SMD 5 W, światło punktowe dioda LED 2 W
Możliwość wychylenia głowicy w zakresie 160°
Światło punktowe zamontowane nad głowicą świecącą
Silne magnesy
dwa magnesy z tyłu i jeden na spodzie lampy
Stan ładowania akumulatora
Cztery lampki kontrolne
Ładowanie przez interfejs USB-C
Tryb przełączania
Światło punktowe, słabe światło główne, mocne światło główne
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych
Krótki czas ładowania, długi czas świecenia
Natężenie światła można regulować bezstopniowo:
- Słabe światło główne: 225 lm
- Mocne światło główne: 450 lm
- Światło punktowe: 150 lm
Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!