Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R
Bezprzewodowa lampa ręczna LED WLH 1+1 AC/R
LAMPA RĘCZNA-LED-(WLH1+1-AC/R)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20613356.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lampę można na stałe podłączyć do zasilania sieciowego
Nowoczesny akumulator litowo-jonowy i wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem pozwalają na równoczesne ładowanie i pracę.
Lampę można szybko i łatwo odłączyć od zasilania sieciowego za pomocą przycisku
Funkcja szybkomocująca
Zdecydowanie dłuższy czas działania niż w wypadku zastosowania konwencjonalnych kabli RN-F z gumowego neoprenu
Kabel poliuretanowy wysokiej jakości BQ-F
3 tryby świecenia do wyboru
- Mała moc (190 lm)
- Normalny (365 lumenów)
- Funkcja latarki (150 lm)
Elastyczny montaż
- Obrotowy w zakresie 360° i składany hak z tworzywa sztucznego
- Dwa silne magnesy ułatwiające montaż na metalowych powierzchniach
- Praca z wykorzystaniem baterii: Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Zasilanie sieciowe: Użytkowanie w pomieszczeniach (zamknięte, suche pomieszczenia)
Materiały dodatkowe(X)
- Praca z wykorzystaniem baterii: Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Zasilanie sieciowe: Użytkowanie w pomieszczeniach (zamknięte, suche pomieszczenia)
Strumień świetlny światła głównego | 365 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 150 lm |
Temperatura barwowa | 6000 K |
Czas świecenia światła głównego | 4 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 7 h |
Czas ładowania | 3.5 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Typ stopnia ochrony IP, lampa | IP 54 |
Stopień ochrony IP ładowarki | IP 20 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 2600 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie ładowania | 100-240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Typ kabla | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 25 °C |
Min./maks. temperatura ładowania | 5 do 30 °C |
Długość x szerokość x wysokość | 309 x 52 x 41 mm |
Typ wtyczki | F |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!