Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą

Wspornik montażowy do pokryć dachowych z blachy
ŁĄCZNIK KĄTOWY-SOL-ALU-LL9MM-PL138X30X5

Nr art. 08659988

EAN 4048539383757

Ceny dostępne po zalogowaniu
Aluminiowe uchwyty kątowe Dach pokryty blachą

Nr art. 08659988

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Can be used for roof slopes up to max. 30°

Kompensacja wysokości


Wsporniki kątowe mogą kompensować nierówności do 20 mm poprzez wykorzystanie wycięć



W pełni zmontowany


Szyny montażowe 39 x 37, 47 x 37 i 60 x 37 można przymocować do wsporników kątowych bez konieczności wykonywania prac przygotowawczych



Przyklejona taśma uszczelniająca EPDM na dole wspornika kątowego


Optymalna ochrona przed wilgocią

Uwaga
  • Należy upewnić się, że szyna jest przymocowana do reszty konstrukcji wystarczająco mocno. Należy również sprawdzić maksymalną nośność szyny. Należy uzyskać atest producenta, zwłaszcza w przypadku płyt dachowych warstwowych. Zaleca się użycie dwóch śrub do cienkiej blachy z podkładką uszczelniającą 4,5 x 25 (nr art. 020154525) do mocowania każdego wspornika.

  • Nie nadaje się do montażu na dachu płaskim
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość zastosowania do połaci dachowych o nachyleniu maks. 30°

Średnica otworu podstawy

5 mm

Materiał

Aluminium

Długość

138 mm

Wysokość

64 mm

Grubość

5 mm

Szerokość

30 mm