Asortyment bloków 137 elementów

Zestaw elementów dystansowych, 137 szt.
ZESTAW-ELEM-DYSTANSOWYCH-160X75-137SZT

Nr art. 0875605200

EAN 4058794287691

Ceny dostępne po zalogowaniu
Asortyment bloków 137 elementów

Nr art. 0875605200
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
Duże, uniwersalne montażowe elementy pomocnicze do wyrównywania i układania elementów szalunków, prefabrykowanych elementów betonowych i drewnianych, drzwi przesuwnych podnoszonych itp. Poręczny asortyment.
  • Wymiary: 160 x 75 mm

  • Materiał: Tworzywo sztuczne, PP/polipropylen

  • Możliwość układania w stosy z zabezpieczeniem antypoślizgowym

  • Testowane pod naciskiem do 8 ton (od 5 mm)

Do wyrównywania elementów szalunków, prefabrykowanych części betonowych i drewnianych, drzwi przesuwnych podnoszonych, elementów okiennych, konstrukcji drewnianych itp.



Zawartość zestawu:


30 szt. po 2 mm


30 szt. po 3 mm


30 szt. po 5 mm


20 szt. po 7 mm


20 szt. po 10 mm


5 szt. po 15 mm


2 szt. po 20 mm

Uwaga

Wytrzymałość na ściskanie zależy od nośności zarówno podłoża, jak i bloku. Elementy nieprzeznaczone do długotrwałego użytku na zewnątrz; unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

137 szt