Automatyczna zwijarka kabla elektrycznego EKA 13-S

Bezpieczna zwijarka kabla elektrycznego EKA 13-S
PRZEDŁUŻACZ EKA13 S 3X1,5-13M ZWIJANY

Nr art. 0774013000
EAN 4099618264351

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Praktyczna, bezpieczna zwijarka kabla elektrycznego szpula z wysokiej jakości gumowym kablem H07RN-F zapewnia porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

Szybka i wygodna praca


Prowadzenie przewodu od lewej do prawej strony podczas zwijania zapobiega powstawaniu węzłów. Funkcja hamowania minimalizuje ryzyko wyrzucenia przewodu w niekontrolowany sposób w przypadku niezamierzonego zwolnienia.



Ochrona przed zanieczyszczeniami


Wytrzymała, zamknięta obudowa syntetyczna chroni kabel i mechanizm zwijania przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.



Wyłącznik termiczny zapobiega przeciążeniu


Zabezpieczenie przed przegrzaniem jest wyzwalane wtedy, gdy kabel nie jest wystarczająco rozwinięty i ciepło jest generowane przez wysoki przepływ prądu.



Możliwość montażu na ścianie i suficie


Uchwyt zapewnia bezpieczne mocowanie do prostych powierzchni.



Ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1 mm i rozpryskami wody


Brak negatywnego efektu wody rozpylanej na obudowę z dowolnego kierunku.



Zakres dostawy


Wspornik montażowy, kompletny


Z przewodem łączącym 1,60 m

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość przewodu (zwiniętego)

13 m

Długość przewodu (zewnętrznego)

1.6 m

Typ kabla

H07RN-F3G 1,5 mm²

Stopień ochrony IP

IP 44

Napięcie

240 V/AC

Moc (z kablem zwiniętym)

1600 W

Moc (z kablem rozwiniętym)

2400 W

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 50 °C

Długość x szerokość x wysokość

340 x 190 x 308 mm

Typ gniazda

Jedno gniazdo ze stykiem ochronnym, 16 A

Typ wtyczki

E+F