Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Bębny do przewodów

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Bębny do przewodów

Funkcjonalne przedłużacze bębnowe - do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Szczególnie na placach budowy nie zawsze jest możliwość komfortowego podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej. Zdarza się, że instalacja nie jest jeszcze ukończona, albo w sąsiedztwie nie ma gniazd przyłączeniowych. W takich sytuacjach niezbędny okazuje się przedłużacz bębnowy. Przewód nawinięty jest na praktyczny bęben z wbudowanymi gniazdami, które pozwalają podłączyć nawet kilka narzędzi jednocześnie.

Ułatwienie pracy na budowie i nie tylko

O tym, że przedłużacz bębnowy doskonale sprawdza się na placach budowy wie każdy fachowiec. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych, przewodów wysokiej jakości oraz metalowej podstawy - sprawiającej, że gniazda nie mają kontaktu z gruntem - są wyjątkowo bezpieczne i trwałe w różnych warunkach atmosferycznych. Jednak przedłużacz bębnowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie dostęp do gniazd sieciowych jest utrudniony. Można wspomnieć tu choćby o organizacji eventów, kempingach, ogrodnictwie, pracy fotografów, czy prywatnych gospodarstwach domowych. WÜRTH oferuje niezawodne przedłużacze bębnowe o różnych długościach i z różnymi typami kabli, aby sprostać Twoim indywidualnym potrzebom.

Ważne parametry przedłużaczy zwijanych

Zasada działania przedłużaczy bębnowych jest taka sama, lecz występują one w różnych wariantach. W ofercie WÜRTH znajdują się przedłużacze bębnowe mobilne oraz takie montowane do ścian . Te drugie doskonale wyśmienicie sprawują się w warsztatach samochodowych i innych zakładach pracy. Po wyborze typu przedłużacza należy zwrócić szczególną uwagę na jego parametry techniczne:

  • typ i przekrój przewodu.Te właściwości decydują o możliwym zastosowaniu przedłużacza. W WÜRTH występują przedłużacze z różnorodnymi typami kabli - od kabla H05VV-F3G 1,5 MM 2 (do użytku w suchych pomieszczeniach), po bęben z kablem H07RN-F5G 2,5 mm² ( do zastosowania w trudnych warunkach budowlanych).
  • długość przewodu. Na place budowy oraz do ogrodnictwa polecamy przedłużacze o długości 50 m. Pozwolą one na swobodne poruszanie się w miejscu pracy. Przy pracach wykończeniowych oraz do użytku w gospodarstwach domowych powinny już wystarczyć bębny z z kablami o długościach 10 lub 25 m.
  • sposób wykonania. Oferujemy bębny z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, a także z blachy stalowej.

Przedłużacze, listwy zasilające i rozdzielacze

Oprócz przedłużaczy bębnowych w WÜRTH znajdziesz też wysokiej jakości przedłużacze CEE , listwy zasilające do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, a także rozdzielacze zasilania - niezbędne na budowach.