Automatycznie zwijany pas do mocowania z karabinkiem
Aut. pas mocujący z karabińczykiem
PAS Z AUTOMATYCZNYM MOCOW. ARZK20
Nr art. 096380 325
EAN 4046777053173
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwe zastosowanie
- Wyprodukowany zgodnie z normą EN 12195-2
- Z funkcją automatycznego zwijania
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ARZK20 |
Szerokość | 55 mm |
Długość | 2000 mm |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 250 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Naprężenie wstępne | 27 daN |
Szerokość taśmy | 25 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,733 kg |
Kształt haka | Karabińczyk |
Kolor | Czarny, Czerwony |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Norma EN | 12195-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!