Bęben kablowy, bezpieczeństwo elektryczne EKA-S

Bęben kablowy, bezpieczeństwo elektryczne EKA-S
ZWIJADŁO Z PRZEWODEM ELEKTR.(EKA 17-S)

Nr art. 0774017
EAN 4056807647210

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Practical safety electrical cable reel with high-quality H07RN-F rubber cable to ensure order and safety in the workplace
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość przewodu (zwiniętego)

17 m

Długość przewodu (zewnętrznego)

1.25 m

Typ kabla

H07RN-F

Stopień ochrony IP

IP 44

Napięcie

240 V/AC

Moc (z kablem zwiniętym)

1600 W

Moc (z kablem rozwiniętym)

2400 W

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 50 °C

Długość x szerokość x wysokość

496 x 194 x 397 mm

Typ gniazda

Jedno gniazdo ze stykiem ochronnym, 16 A, Typ F

Typ wtyczki

0 – nie dotyczy