Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+
Bezprzew. lampa ręczna LED Ergopower TwinBlade+
LAMPA AKU-LED-ERGOPOWER-TWINBLADE-TYPC
Nr art. 0827940390
EAN 4061975622488
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Taśmy LED po obu stronach oraz światło punktowe z głowicy lampy
Poziomy oświetlenia
- 1000-100 lm światło główne z jednej strony
- 1000-100 lm z obu taśm LED razem, 500 lm na stronę
- Światło punktowe 150 lm
Włączanie sekwencyjne przełączników
- Przełącznik górny: Światło punktowe/główne z jednej strony z funkcją przyciemniania
- Przełącznik dolny: Światło główne po obu stronach z funkcją przyciemniania, 500 lm na stronę
Światło główne z funkcją przyciemniania - wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Czas ładowania: ok. 5 godz. przez kabel USB / ok. 6,5 godz. przez ładowarkę bezprzewodową
Latarkę można ładować za pomocą kabla USB-C lub ładowarki bezprzewodowej
Głowicę lampy można obracać o 180°
Wąska głowica lampy do użytkowania w ciasnych miejscach - szerokość 12 mm
Wbudowany hak i magnes na spodzie
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca NIE znajduje się w zakresie dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 4400 mAh
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 70 |
Strumień świetlny światła głównego | 1000 lm |
Strumień świetlny światła bocznego | 150 lm |
Temperatura barwowa | 6500 K |
Min./maks. okres świecenia | 2-15 h |
Czas świecenia światła głównego | 2 h |
Czas świecenia światła dodatkowego | 8 h |
Czas ładowania | 4 h |
Odporność na uderzenia | IK07 |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Napięcie | 3,7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 4400 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Klasa ochrony lampy | Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie |
Klasa ochrony ładowarki | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Rodzaj przyłącza | Bezprzewodowe, USB |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 40 °C |
Typ wtyczki | C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!