Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Bezprzewodowa lampa ręczna LED Ergopower Twinblade+
Giętka lampa ręczna LED z wąską głowicą oświetleniową. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Taśmy LED po obu stronach oraz światło punktowe z głowicy lampy
Poziomy oświetlenia
- 1000-100 lm światło główne z jednej strony
- 1000-100 lm z obu taśm LED razem, 500 lm na stronę
- Światło punktowe 150 lm
Włączanie sekwencyjne przełączników
- Przełącznik górny: Światło punktowe/główne z jednej strony z funkcją przyciemniania
- Przełącznik dolny: Światło główne po obu stronach z funkcją przyciemniania, 500 lm na stronę
Światło główne z funkcją przyciemniania - wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Czas ładowania: ok. 5 godz. przez kabel USB / ok. 6,5 godz. przez ładowarkę bezprzewodową
Latarkę można ładować za pomocą kabla USB-C lub ładowarki bezprzewodowej
Głowicę lampy można obracać o 180°
Wąska głowica lampy do użytkowania w ciasnych miejscach - szerokość 12 mm
Wbudowany hak i magnes na spodzie
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca NIE znajduje się w zakresie dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 4400 mAh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!