Butelka z atomizerem
Butelka z atomizerem z podziałką
SPRYSKIWACZ Z ATOMIZEREM - 1000 ML
Nr art. 0891502003
EAN 4050641965929
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pojemnik o naturalnym kolorze, odporny na pęknięcia
Czytelny poziom napełnienia
Miarka z podziałką 100 ml i 200 ml
Przydatna pomoc podczas napełniania i mieszania
Etykieta do indywidualnego opisania
- Miejsce na oznakowanie cieczy w pojemniku
- Dodatkowe pola na instrukcje bezpieczeństwa
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | PE - Polyethylene |
Kolor | Naturalny |
Wysokość | 280 mm |
Zawartość | 1000 ml |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!