Connection line for LED transformer EASYLUX

Connection line for LED transformer EASYLUX
PRZEWÓD-ZASILACZA-EASYLUX-EURO-PLUG-2M

Nr art. 0976520010
EAN 4099618247422

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

230 V

Napięcie wyjściowe

230 V

Maks. natężenie prądu

2.5 A

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Wtyk euro

Rodzaj przyłącza (wtórne)

Gniazdo C7

Długość kabla

2000 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna