Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Do podłączenia do transformatora LED EASYLUX, do lamp LED 12 V
Do lamp LED z systemem wtykowym LED A (12 V) i LD1 (350 mA)
Z systemem wtykowym LED A
Zasilacz z jednym przyłączem typ A, bez rozgałęziacza.
Do lamp LED 12 V i 24 V
Connecting cable, plastic, for 24-V AW lamps
Do lamp LED 12 V
Do czyszczenia i odtłuszczania podczas konserwacji i naprawy
Elastyczny klej PU i szczeliwo do szerokiej gamy zastosowań
Do szybkiego, łatwego i trwałego łączenia przewodów, wiązek przewodów, węży itp.
Odrdzewiacz o wysokiej jakości
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
Jednorazowa rękawica nitrylowa nieprzepuszczająca płynów
Bardzo wygodne w noszeniu, doskonały chwyt