Control module EASYLUX 12 V-1

Control module EASYLUX 12 V-1
MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-1

Nr art. 0976520050
EAN 4099618240430

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Moc wyjściowa

60 W

Maks. natężenie prądu

5 A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Amass MR-30-FB

Rodzaj przyłącza (wtórne)

1xAmass MR30-M, 6xLED wyj. WPS-12, 3x wej. przełącznika WPS-WS

Ilość przyłączy

9 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

98,3 mm

Szerokość

75 mm

Wysokość

16,5 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
Connection line for LED transformer EASYLUX

PRZEWÓD-ZASILACZA-EASYLUX-EURO-PLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-100MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-500MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-1000MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V-Z-PRZEWODEM

For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
x 1 szt.
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX

WŁĄCZNIK-IR/DC-EASYLUX-12/24V-CZARNY

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
Wired motion detector EASYLUX

WŁĄCZNIK-RUCH-PIR-EASYLUX-12/24V-CZARNY

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
Wired capacitive sensor EASYLUX

WŁĄCZNIK-ZBLIŻ-POJ-EASYLUX-12/24V-CZARNY

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
Wired key switch EASYLUX

WŁĄCZNIK-MECH-KOŁ-EASYLUX-12/24V-CZARNY

For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V

WŁĄCZNIK-ZDALNY-DC-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
Wireless door contact switch EASYLUX 12/24 V

WŁĄCZNIK-ZDALNY-DC-EASYLUX-12/24V-BIAŁY

Suitable for the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
x 1 szt.
LED extension lead EASYLUX WPS-12

PRZEDŁ-LED-EASYLUX-WPS-12V-2000MM-CZARNY

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
x 1 szt.
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system