Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Zewnętrzny przełącznik drzwiowy do przykręcania
Małe rozmiary włącznika ułatwiają montaż w meblu
Do zamocowania obok siebie dwóch pilotów zdalnego sterowania EASYLUX jako przełączników ściennych
Do rozszerzenia połączeń świateł LED w modułach sterujących EASYLUX 12 V
Nadaje się do modułów sterujących EASYLUX 12 V-2 i 12 V-4 oraz modułów EASYLUX 24 V-2 i 24 V-4
Do zakrycia widocznego otworu przelotowego pozostającego po zastosowaniu profilu maskującego do przewodów taśm LED
Mały, dyskretny, wbudowany przełącznik kołyskowy
Do łączenia modułów sterujących LED EASYLUX z transformatorem do LED EASYLUX
Odpowiedni do modułów sterujących EASYLUX 12 V-1 i EASYLUX 24 V-1
Do zasłonięcia pustej sekcji w podwójnej płytce montażowej, gdy używany jest tylko jeden pilot zdalnego sterowania
Do niewidocznej instalacji za elementami z drewna lub szkła
Do podłączenia modułów sterujących EASYLUX 12 V-1 i EASYLUX 24 V-1
Do sterowania oświetleniem LED 12 V z użyciem przełączników przewodowych i bezprzewodowych
Przełącznik drzwiowy IR, z tworzywa sztucznego, do lamp LED w systemie 12 V