Control module EASYLUX 12 V-4

Control module EASYLUX 12 V-4
MODUŁ-STERUJĄCY-EASYLUX-12V-4

Nr art. 0976520056
EAN 4099618249396

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For controlling 12 V LED lights on up to 4 channels with remote control
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie wejściowe

12 V/DC

Napięcie wyjściowe

12 V/DC

Moc wyjściowa

60 W

Maks. moc wyjściowa na połączenie

40 W

Maks. natężenie prądu

5 A

Rodzaj przyłącza (pierwotne)

Amass MR-30-FB

Rodzaj przyłącza (wtórne)

1x Amass MR30-M, 4x wyj. LED WPS-12

Ilość przyłączy

4 szt

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Czarny

Długość

98,3 mm

Szerokość

75 mm

Wysokość

16,5 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
LED transformer EASYLUX

TRANSFORMATOR-LED-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 szt.
Connection line for LED transformer EASYLUX

PRZEWÓD-ZASILACZA-EASYLUX-EURO-PLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-100MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-500MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
Connecting cable EASYLUX

ŁĄCZNIK-EASYLUX-1000MM-CZARNY

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 szt.
LED distributor module w. conn. cable EASYLUX 12 V

ROZGAŁĘZIACZ-EASYLUX-12V-Z-PRZEWODEM

For extending the LED light connections on the EASYLUX 12 V control modules
x 1 szt.
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V

PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
x 1 szt.
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V

PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-BIAŁY

Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
x 1 szt.
LED extension lead EASYLUX WPS-12

PRZEDŁ-LED-EASYLUX-WPS-12V-2000MM-CZARNY

Suitable for 12 V LED lights with the WPS-12 push-fit system
x 1 szt.
LED adapter for EASYLUX WPS-12

ADAPTER-EASYLUX-WPS-12-SZARY

For the use of 12 V LED lights with the LD1 push-fit system in the EASYLUX system