Systemy
Diagnostyczne
ŁATWA I SZYBKA KALIBRACJA SYSTEMÓW POMOCY KIEROWCY!
Nowoczesne systemy wspomagania kierowcy są coraz częściej stosowane w samochodach
osobowych i dostawczych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających w
pojeździe. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę odległości czy ostrzeganie przed
zjechaniem z pasa ruchu, systemy te muszą być regularnie sprawdzane i kalibrowane w celu
zapewnienia dokładnego i bezpiecznego działania.
WOW! ACS cars oferuje
Państwu w 100% zgodny z normami producenta, elastyczny i ekonomiczny system do
kalibracji statycznej* wszystkich odpowiednich marek pojazdów. Idealny
system dla niezależnych warsztatów, zakładów zajmujących się obróbką szkła
samochodowego, warsztatów blacharskich i dealerów opon. Wraz z systemami diagnostycznymi
WOW! iQ samochody ACS są optymalnym rozwiązaniem dla wymagającego codziennego życia
warsztatowego.
*dynamiczna kalibracja może być przeprowadzona za pomocą
oprogramowania diagnostycznego WOW!
Moduły
oprogramowania diagnostycznego
Lakierowany proszkowo, regulowany wysokościowo,
sprężynowy nośnik płyty kalibracyjnej (1,0 m do 1,85 m), odpowiednio wózek z kołami
manewrowymi, uchwytem i śrubą radełkowaną
Regulowana wysokość i oddzielny
nośnik lasera (od 0,27 m do 1,0 m) z dodatkową precyzyjną regulacją za pomocą dwóch
zamontowanych wskaźników laserowych
Skala pomiarowa do regulacji
wysokości uchwytu płyty kalibracyjnej i nośnika lasera
Dwa samocentrujące
się zaciski czterokołowe (dla koła 11 - 25 cala)
Skrzynia z następującym
wyposażeniem:
laser liniowy, taśma miernicza, okulary do obserwacji
laserowej, dwa zespoły luster/cylindry i uchwyty na taśmy miernicze
O
szczegóły zapytaj konsultanta
Sprzęt diagnostyczny
Inteligentne
rozwiązania z serii IQ
IQ 400
System diagnostyczny
IQ 150
System diagnostyczny
Snooper+
Interfejs diagnostyczny
W.EASY
Diagnostyka pojazdów ciężarowych
Akcesoria diagnostyczne
Przyrządy
pomiarowe, stacje diagnostyczne, zestawy adapterów
2-Kanałowy Oscyloskop
Akcesoria do oscyloskopu
4-Kanałowy Oscyloskop
Akcesoria do oscyloskopu
Stacja
diagnostyczna
Stacja