Double wall mount. plate f. remote control EASYLUX

Double wall mount. plate f. remote control EASYLUX
KIESZEŃ-NA-PLIOTA-ŚCIENNA-EASYLUX-BIAŁA

Nr art. 0976520084
EAN 4099618251115

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For mounting two EASYLUX remote controls next to each other as wall switches
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Biały

Długość

80 mm

Szerokość

80 mm

Wysokość

9,5 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V

PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-CZARNY

Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
x 1 szt.
Wireless remote control EASYLUX 12/24 V

PILOT-STERUJĄCY-EASYLUX-12/24V-BIAŁY

Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Dummy cover for wall mount. plate EASYLUX

ZAŚLEPKA-KIESZENI-PLIOTA-EASYLUX-CZARNA

For covering the free section on the double mounting plate when only one remote control is used
x 1 szt.
Dummy cover for wall mount. plate EASYLUX

ZAŚLEPKA-KIESZENI-PLIOTA-EASYLUX-BIAŁA

For covering the free section on the double mounting plate when only one remote control is used