Drążki zabezpieczające do profilu airline
Drążek zabezpieczający do profilu airline
DRAZEK ZABEZPIECZ. DO SZYN L=2500MM
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznego transportu długich przedmiotów
- Szybkie wsuwanie i wyjmowanie drążka zabezpieczającego dzięki trzpieniowi ze sprężyną
- Wartości dla prowadnicy: BC (siła blokowania) = 300 daN
- Dostępne dwie długości
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SS25 |
Długość | 2500 mm |
Średnica | 50 mm |
Materiał | Stal |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Siła blokująca | 300 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5,100 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!