Drążki zabezpieczające z aluminium
Drążek zabezp. aluminiowy, regulowany, czerwony
DRAZEK MOCUJACY- ALU SS10
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznego transportu dużych ładunków
- Szybki montaż teleskopowy, bez użycia narzędzi
- Duży obszar regulacji
- Dostępny w trzech różnych długościach
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SS10 |
Długość | 1750 mm |
Średnica | 60 mm |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Min./maks. zakres nastawiania | 1250-1750 mm |
Siła blokująca | 350 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,600 kg |
Min. zakres nastawiania | 1250 mm |
Maks. zakres regulacji | 1750 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!