Drążki zabezpieczające z aluminium
Drążek zabezp. aluminiowy, regulowany, czerwony
Nr art. 096399 002
EAN 4049557362809
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do bezpiecznego transportu dużych ładunków
- Szybki montaż teleskopowy, bez użycia narzędzi
- Duży obszar regulacji
- Dostępny w trzech różnych długościach
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | SS15 |
Długość | 2050 mm |
Średnica | 60 mm |
Materiał | Aluminium |
Kolor | Srebrny aluminiowy, Czerwony |
Min./maks. zakres nastawiania | 1550-2050 mm |
Siła blokująca | 300 daN |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2,800 kg |
Min. zakres nastawiania | 1550 mm |
Maks. zakres regulacji | 2050 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!