Elektronik Super Knips schmaler Kopf mit Drahtklemme
1K Super Knips schmaler Kopf mit Drahtklemme
SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-DRAHTHALT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Norm: DIN ISO 9654
- Griff: Handsympathische weiche Griffhüllen
- Gelenk: Edelstahl-Niet, Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung
- Schneide: Präzisionsgeschliffen, ohne Facette, zum flächengleichen Trennen
Datenblätter(X)
Länge | 125 mm |
Backenbreite | 12,5 mm |
Schneidenlänge | 9 mm |
Backendicke | 7,5 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich | 0,2-1 mm |