Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zangen u. Pinzetten

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Zangen u. Pinzetten

Szczypce i obcęgi dla profesjonalistów

Szczypce i obcęgi to narzędzia nieodzowne w pracy mechaników, elektryków, monterów i hydraulików. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są narzędzia, które spełnią nawet najwyższe wymagania stawiane przez profesjonalistów:

  • starannie frezowane krawędzie tnące gwarantują szybką i wydajną pracę,
  • wysokiej jakości stal narzędziowa, która użyta została do produkcji szczypców i obcęgów Würth, zapewnia trwałość i długowieczność ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń,
  • ergonomiczny, dopracowany kształt uchwytów, zapewnia wygodne użytkowanie i pozwala na precyzyjne manipulowanie narzędziem.

Narzędzia specjalistyczne

W naszym asortymencie dostępny jest szeroki wybór szczypców. Oferujemy m.in.:

  • szczypce okrągłe,
  • szczypce półokrągłe,
  • szczypce płaskie,
  • szczypce płasko-okrągłe.

Poza uniwersalnymi szczypcami w sklepie internetowym Würth dostępne są również cęgi i szczypce o specjalnym zastosowaniu:

  • nożyce wibracyjne do cięcia blachy,
  • szczypce zbrojarskie,
  • szczypce do gięcia blachy,v
  • szczypce dziurkujące,
  • szczypce do zaciskania obejm,
  • szczypce do łączenia profili metalowych bez użycia wkrętów i śrub.

W naszej ofercie dostępne są również pincety przeznaczone do prac montażowych, wymagających największej precyzji:

  • pincety proste,
  • pincety kątowe,
  • pincety krzyżowe.

Szczypce dla elektryków i hydraulików

W asortymencie sklepu Würth dostępne są także nożyce do cięcia przewodów, kabli i drutów, niezwykle przydatne podczas montowania, naprawiania i konserwowania instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Oferowane przez Würth nożyce umożliwiają bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC). W naszej ofercie znajdziesz również cęgi umożliwiającego szybkie zdejmowanie izolacji z przewodów. W tym dziale znajdziesz również specjalistyczne narzędzia, przydatne podczas prac hydraulicznych i gazowniczych:

  • giętarki do rur,
  • szczypce do pomp wodnych,
  • klucze do rur kolankowych,
  • szczypce do syfonów,
  • szczypce-klucze.